Beli lampu jepit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOKUYO Stapleless Stapler Harinacs PressDeskripsi:Stapling paper without using a needle/Sealing paper without using a needle eliminates the need to replenish needles. In addition, there is no need to separate the bound paper when disposing of it, and there is no need to worry about needles getting mixed in with other items.The binding part uses a smart/press-lock type that presses the paper and closes it without drilling holes. The discreet binding section allows you to bind papers beautifully.Easy to remove when you want to remove/You can easily remove the bound paper by simply rubbing the binding with a hard object such as a pen cap.The binding area is not bulky/The binding area is not thick, so it does not add bulk when stacked.Compact design/palm-sized, can be used either placed or held in hand.Can be stapled either in the corner or on the side/Corner binding or horizontal binding can be used freely. There are also convenient marks for corner binding.atribut:
- Number of Sheets: About 5 copy paper (PPC paper)
- Dutron Lampu Meja BelajarDeskripsi:Lampu Meja Belajar DUTRON LED 4000K DT-DJ-7901Rasakan sensasi belajar semakin nyaman dengan perlindungan anti radiasi bagi mata sehingga aman digunakan dari anak-anak hingga orang dewasa. Memiliki desain yang compact dan minimalis dengan teknolgi touchscreen sehingga lebih praktis & dapat digunakan sesuai kebutuhan.- Foldable (Dapat di lipat & Travel Friendly)- Portable (Mudah dipindahkan & dibawa)- Tahan sampai 6 jamatribut:
- Battery (mAh): 2400 Li-ion Battery
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Charging Cable: USB Type C
- KW-triO Stapleless StaplerDeskripsi:Fastening paper without using staples for ECO friendly stapler.- Fasten paper up to 7 sheets without using staples- Terminating reloading staples problem- Stapless is easy and efficient for recyling the fastened paper- Ideal design for school, shop, home and office- Be easier and safer for childrenatribut:
- Capacity: 7 Sheets
- Dimensions (mm): 140x30x70
- Robot Desk Lampatribut:
- Charger port: Type-C
- Light Color: 3 Modes (Warm Light, Natural Light, White Light)
- Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Magnet SkunDeskripsi:Indohose Golden C810M Lampu Mesin Jahit Magnet Skun - LED 10 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (10 Titik LED)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.atribut:
- Light Color: White
- Voltage (V): 110-240 AC
- Frequency (Hz): 50-60
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- HighPoint LED Table LampDeskripsi:Maximum Brightness to Support Your Performance on Top of Your DesktopDimensionsProduct Dimensions : W.210XDia.200XH.400SpecificationsMaterial : ABSLight Source : LEDPower Consumption : 8 WattSpecialatribut:
- Light Source: LED
- Material: ABS
- Dimension (WxH) (mm): 342 x 400
- Diameter (mm): 400
- Power Consumption (W): 5
- KOKUYO Needleless Stapler (Hallinux) (12 Desks)Deskripsi:Highly flexible one point type. Also, you can freely hold two stitches together securely. Since the direction of the binding hole is also landscape, it does not disturb the writing. Since you can lock it with the handle down, you can store it compactly. You can adjust the depth of the binding hole in two steps. Realized twelve stitches. In addition, we adopted an arrow blade which is difficult to slip out in the gap we stuck.atribut:
- Green Purchasing Law: Conform
- Color: black
- Number of Sheets: (Tsutomu) About 12 sheets of PPC paper
- Depth (mm): (Binding hole) 8.5, 13 (2 steps)
- Hole Dimension (mm): (Binding hole) 5.5 x 10.5
- Material: (Main body) Steel plate .(Handle cover, base, top cover, side gauge) R - ABS _ x 1000 D _.(Blade) stainless steel
- Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom)atribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
- Diameter (cm): 16
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- HANYOUNG NUX Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Rolled Iron
- SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)Deskripsi:Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- Power Source: 2 Battery AAA
- Load Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- AS ONE Arm Type Led Lightatribut:
- Dimensions (Seed/Arm) (mm): 580/400 + 400
- Clamp Mountable Width (mm): 10 to 60
- Light Source: 84 LEDx
- Power Consumption (W): 21
- Power Cord Length (m): 1.8
- Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
Daftar Harga lampu jepit Terbaru November 2026
| KOKUYO Stapleless Stapler Harinacs Press | Rp329.900 |
| Dutron Lampu Meja Belajar | Rp199.900 |
| KW-triO Stapleless Stapler | Rp93.900 |
| Wipro Work Light (Lampu Kerja) | Rp139.900 |
| Robot Desk Lamp | Rp109.900 |
| Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Magnet Skun | Rp49.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| HighPoint LED Table Lamp | Rp379.900 |
| KOKUYO Needleless Stapler (Hallinux) (12 Desks) | Rp819.900 |
| Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/jnP108531707-1.jpg)

%20Lampu%20Mesin%20Jahit%20Magnet%20Skun/5iP107655198-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)

%20(12%20Desks)/P103013765-1.jpg)
/8eP104660302-4.jpg)
/lcP104574768-2.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/27P106232079-1.jpg)
/9hP106661341-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)